Motion
MDCDK57-30-14-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 2.2500 in OD, 78.2 mm OAL
Artículo MI #06263691
No. Fabricante MDCDK57-30-14-A
Precio495.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 2.2500 in OD, 78.2 mm OAL
Artículo MI #06263691
No. Fabricante MDCDK57-30-14-A
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
Precio495.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0300 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1810 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0510 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    78.2 mm
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCDK
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452917921

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCDK57-30-14-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"