Motion
MDCSK57-30-16-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCSK, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06263946
No. Fabricante MDCSK57-30-16-A
Precio415.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCSK, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06263946
No. Fabricante MDCSK57-30-16-A
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
Precio415.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1810 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0510 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.3125 pulg.
  • Peso
    0.405 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    12.73 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCSK
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920645

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCSK57-30-16-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good