Motion
MJS51-22-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN

RULAND MANUFACTURING CO
MJS51-22-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJS51-22-A - Cubo de acoplamiento de mordaza, Tipo tornillo de fijación, Orificio 22mm, OD 50.8mm, L 61.0mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06263969
No. Fabricante MJS51-22-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
Precio128.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MJS51-22-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJS51-22-A - Cubo de acoplamiento de mordaza, Tipo tornillo de fijación, Orificio 22mm, OD 50.8mm, L 61.0mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06263969
No. Fabricante MJS51-22-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
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
Precio128.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MJS
  • UPC_NO
    63452912468

Descripción general

Descripción del fabricante
MJS51-22-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"