Especificaciones
Dimensions
- Longitud a través del orificio0.5900 pulg.
- Diámetro exterior1.3130 pulg.
Details
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 82 °C
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- SerieMJSC
- UPC_NO63452920833
Descripción general
Descripción del fabricante
MJSC33-9-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN