Especificaciones
Dimensions
- Longitud a través del orificio0.5910 pulg.
- Diámetro exterior1.3130 pulg.
Details
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 148 °C
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- SerieMOCC
- UPC_NO63452920828
Descripción general
Descripción del fabricante
MOCC33-11-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO