Motion
MOCC33-13-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC33-13-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC33-13-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 13mm, chaveta 5mm, OD 33.3mm, L 47.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06263985
No. Fabricante MOCC33-13-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Price$83.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC33-13-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC33-13-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 13mm, chaveta 5mm, OD 33.3mm, L 47.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06263985
No. Fabricante MOCC33-13-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Price$83.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud a través del orificio
    0.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.

Details

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MOCC
  • UPC_NO
    63452920829

Descripción general

Descripción del fabricante
MOCC33-13-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo