Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.4690 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
Detalles
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 148 °C
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- SerieMOCT
- UPC_NO63452909189
Descripción general
Descripción del fabricante
MOCT25-11-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO