Motion
MOCT33-11-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

Ruland Manufacturing Co Inc
MOCT33-11-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT33-11-A - Buje de acoplamiento Oldham, Tipo abrazadera, Orificio 11mm, OD 33.3mm, L 47.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06264001
No. Fabricante MOCT33-11-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Price$47.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
MOCT33-11-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT33-11-A - Buje de acoplamiento Oldham, Tipo abrazadera, Orificio 11mm, OD 33.3mm, L 47.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06264001
No. Fabricante MOCT33-11-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.36/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud a través del orificio
    0.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.

Details

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MOCT
  • UPC_NO
    63452906568

Descripción general

Descripción del fabricante
MOCT33-11-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo