Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Tamaño del orificio1.4961 pulg.
- Diámetro exterior2.9530 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.276 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarMango dorado
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMQCL-38-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452912601