Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Tamaño del orificio1.6535 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.500 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarMango dorado
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMQCL-42-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452915442