Motion
MQCL-54-A
Ruland MQCL-54-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 54mm, OD 120mm, W 19mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #06264021
No. Fabricante MQCL-54-A
Price$206.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MQCL-54-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 54mm, OD 120mm, W 19mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #06264021
No. Fabricante MQCL-54-A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$206.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    54 mm
  • Tamaño del orificio
    2.1260 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7240 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.750 lb
  • Ancho
    19 mm

Details

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Mango dorado
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MQCL-54-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452915444

Descripción general

Descripción del fabricante
MQCL-54-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo