Motion
MQCL-60-A
Ruland MQCL-60-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 60mm, OD 120mm, W 19mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #06264023
No. Fabricante MQCL-60-A
Precio149.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MQCL-60-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 60mm, OD 120mm, W 19mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #06264023
No. Fabricante MQCL-60-A
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
Precio149.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    2.3622 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7240 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.750 lb
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Mango dorado
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MQCL-60-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913567

Descripción general

Descripción del fabricante
MQCL-60-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo