Motion
MQCL-70-A
Ruland MQCL-70-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 70mm, OD 120mm, W 19mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #06264025
No. Fabricante MQCL-70-A
Precio206.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MQCL-70-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 70mm, OD 120mm, W 19mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #06264025
No. Fabricante MQCL-70-A
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
Precio206.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.7559 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7240 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.750 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mango dorado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913569

Descripción general

Descripción del fabricante
MQCL-70-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo