Motion
MSPB-4-A
Ruland MSPB-4-A - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 4mm, OD 16mm, W 9mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #06264029
No. Fabricante MSPB-4-A
Price$25.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-4-A - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 4mm, OD 16mm, W 9mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #06264029
No. Fabricante MSPB-4-A
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
Price$25.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    4 mm
  • Tamaño del orificio
    0.1575 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8190 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x8
  • Peso
    0.010 lb
  • Ancho
    9 mm

Details

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-4-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921188

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-4-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo