Motion
MSPB-7-F
Ruland MSPB-7-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 7mm, OD 18mm, W 9mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #06264036
No. Fabricante MSPB-7-F
Precio22.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-7-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 7mm, OD 18mm, W 9mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #06264036
No. Fabricante MSPB-7-F
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
Precio22.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7 mm
  • Tamaño del orificio
    0.2756 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8820 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x8
  • Peso
    0.030 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-7-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921312

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-7-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo