Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8820 pulg.
- Diámetro exterior0.7090 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x8
- Peso0.030 lb
- Ancho9 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-8-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921313