Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 26 mm
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Longitud del acoplamiento30 mm
- Longitud a través del orificio0.5590 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Desalineación paralela0.3800 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.254 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par3.76 pies-libras
- UPC_NO63452920728
Descripción general
Descripción del fabricante
MWC25-1/4"-6MM-SS ACOPLAMIENTO DE 4-BEAM