Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 14 mm
- Orificio - Lado 20.1250 pulg.
- Tamaño del orificio0.1570 pulg.
- Longitud del acoplamiento20 mm
- Longitud a través del orificio0.3780 pulg.
- Diámetro exterior0.5938 pulg.
- Desalineación paralela0.2000 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.062 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par0.96 pies-libras
- UPC_NO63452920748