Motion
MWS15-5MM-1/8"-SS
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.1970 pulg. Orificio, 0.5938 pulg. D.E.
Artículo MI #06264061
No. Fabricante MWS15-5MM-1/8"-SS
Precio190.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.1970 pulg. Orificio, 0.5938 pulg. D.E.
Artículo MI #06264061
No. Fabricante MWS15-5MM-1/8"-SS
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
Precio190.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    5 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1970 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    20 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.3780 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5938 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.2000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.062 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    0.89 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920749

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS15-5MM-1/8"-SS 4-BEAM SET COUPLING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo