Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 110 mm
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.3940 pulg.
- Longitud del acoplamiento24 mm
- Longitud a través del orificio0.4610 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Desalineación paralela0.3800 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.098 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par2.29 pies-libras
- UPC_NO63452920692