Motion
PSR12-4MM-1/8"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-4MM-1/8"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.1570 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. D.E.
Artículo MI #06264116
No. Fabricante PSR12-4MM-1/8"-SS
Precio195.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-4MM-1/8"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.1570 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. D.E.
Artículo MI #06264116
No. Fabricante PSR12-4MM-1/8"-SS
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
Precio195.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    4 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1570 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    22.90 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4220 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.162 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    1.92 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919929

Descripción general

Descripción del fabricante
PSR12-4MM-1/8"-SS 4-BEAM SET COUPLING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo