Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 15 mm
- Orificio - Lado 20.1875 pulg.
- Tamaño del orificio0.1970 pulg.
- Longitud del acoplamiento27 mm
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.091 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.67 pies-libras
- UPC_NO63452919834