Motion
PSR16-10MM-1/4"-A

RULAND MANUFACTURING CO
PSR16-10MM-1/4"-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3940 pulg. de diámetro interior, 1 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06264138
No. Fabricante PSR16-10MM-1/4"-A
Precio65.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR16-10MM-1/4"-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3940 pulg. de diámetro interior, 1 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06264138
No. Fabricante PSR16-10MM-1/4"-A
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
Precio65.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    10 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5790 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    2.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919842

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE PSR16-10MM-1/4"-UN CONJUNTO 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo