Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.3333 pulg.
- Tamaño del tornillo#10-32
- Peso0.050 lb
- Ancho0.4370 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-10-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452903922