Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.9160 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.140 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-14-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452902198