Motion
SPB-23-A
Ruland SPB-23-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.4375", OD 2 1/4", W 0.563", 2024 Aluminio
Artículo MI #06264233
No. Fabricante SPB-23-A
Precio59.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-23-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.4375", OD 2 1/4", W 0.563", 2024 Aluminio
Artículo MI #06264233
No. Fabricante SPB-23-A
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
Precio59.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.4650 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.130 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-23-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452904030

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-23-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo