Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tamaño del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.9350 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso0.600 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-26-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452902204