Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8125 pulg.
- Tamaño del orificio1.8125 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.1600 pulg.
- Diámetro exterior2.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso0.270 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-29-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921531