Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Tamaño del orificio0.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.7730 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo#4-40
- Peso0.020 lb
- Ancho0.2810 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-2-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921534