Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.2730 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso0.700 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-32-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452903944