Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.3125 pulg.
- Tamaño del orificio2.3125 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.5910 pulg.
- Diámetro exterior3.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso0.360 lb
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-37-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921550