Motion
SPB-37-F
Ruland SPB-37-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 2.3125", diámetro exterior 3 3/8", ancho 0.750", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06264263
No. Fabricante SPB-37-F
Price$126.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-37-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 2.3125", diámetro exterior 3 3/8", ancho 0.750", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06264263
No. Fabricante SPB-37-F
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
Price$126.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.3125 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    0.940 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Details

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-37-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921551

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-37-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo