Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Tamaño del orificio2.6250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura4.1480 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8 - 24
- Peso1.490 lb
- Ancho0.8750 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-42-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452904075