Motion
SPB-45-A
Ruland SPB-45-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 2.8125", OD 4 1/4", W 0.875", 2024 Aluminio
Artículo MI #06264279
No. Fabricante SPB-45-A
Precio295.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-45-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 2.8125", OD 4 1/4", W 0.875", 2024 Aluminio
Artículo MI #06264279
No. Fabricante SPB-45-A
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
Precio295.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.8125 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    4.4990 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 - 24
  • Peso
    0.700 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-45-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921569

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-45-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo