Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0270 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo#6-32
- Peso0.040 lb
- Ancho0.3430 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-6-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452902211