Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Tamaño del orificio0.5625 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.4480 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo#10-32
- Peso0.110 lb
- Ancho0.4370 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-9-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921601