Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2950 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.110 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Número de catálogo del fabricanteSPK-20-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452911949