Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.1875 pulg.
- Orificio - Lado 21.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2420 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso1.858 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieSPX
- Capacidad de par100 pies-libras
- UPC_NO63452911957