Motion
SPX-23-16-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #06264316
No. Fabricante SPX-23-16-SS
Precio1,025.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #06264316
No. Fabricante SPX-23-16-SS
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
Precio1,025.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.8400 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    4.384 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    SPX
  • Capacidad de par
    242 pies-libras
  • UPC_NO
    63452902620

Descripción general

Descripción del fabricante
SPX-23-16-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno