Motion
WCL-20-F
Ruland WCL-20-F - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.250", diámetro exterior 2 1/16", ancho 1 1/16", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06264318
No. Fabricante WCL-20-F
Precio137.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCL-20-F - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.250", diámetro exterior 2 1/16", ancho 1 1/16", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06264318
No. Fabricante WCL-20-F
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
Precio137.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.2950 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.585 lb
  • Ancho
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    WCL-20-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913667

Descripción general

Descripción del fabricante
WCL-20-F COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno