Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.1400 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.489 lb
- Ancho1.0625 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteWSP-18-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913674