Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2950 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.585 lb
- Ancho1.0625 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteWSP-20-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913676