Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.0460 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso1.354 lb
- Ancho1.4688 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteWSP-28-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913680