Motion
WSP-32-F
Ruland WSP-32-F - Collarín del eje, doble ancho, dos piezas, orificio 2.000", diámetro exterior 3", ancho 1 15/32", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06264330
No. Fabricante WSP-32-F
Precio458.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WSP-32-F - Collarín del eje, doble ancho, dos piezas, orificio 2.000", diámetro exterior 3", ancho 1 15/32", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06264330
No. Fabricante WSP-32-F
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
Precio458.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.3600 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    1.501 lb
  • Ancho
    1.4688 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    WSP-32-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913682

Descripción general

Descripción del fabricante
WSP-32-F COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo