Motion
BCK32-14-10-A
Ruland BCK32-14-10-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.875"x0.625", chavetas 3/16"x3/16", OD 2.000", L 2.313", 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264335
No. Fabricante BCK32-14-10-A
Precio319.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BCK32-14-10-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.875"x0.625", chavetas 3/16"x3/16", OD 2.000", L 2.313", 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264335
No. Fabricante BCK32-14-10-A
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
Su precio$319.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0990 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    22.60 N-m
  • Serie
    BCK
  • Capacidad de par
    33.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    950 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452916695

Descripción general

Descripción del fabricante
BCK32-14-10-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno