Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Orificio - Lado 10.8750 pulg.
- Orificio - Lado 20.6250 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Anchura del buje1.0500 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 13/16 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 23/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4580 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total78.20 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCDK
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452917781