Motion
DCDK36-20-10-A
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK, 2.2500 in OD, 78.2 mm OAL
Artículo MI #06264418
No. Fabricante DCDK36-20-10-A
Precio495.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK, 2.2500 in OD, 78.2 mm OAL
Artículo MI #06264418
No. Fabricante DCDK36-20-10-A
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
Precio495.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0300 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Anchura del buje
    1.0500 pulg.
  • Tamaño del chavetero - Lado 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero - Lado 2
    3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    78.20 mm
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Serie
    DCDK
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452917806

Descripción general

Descripción del fabricante
DCDK36-20-10-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo