Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 20.7500 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Anchura del buje0.8100 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 11/4 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 23/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8740 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total1.8125 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCSK
- Capacidad de par29.17 pies-libras
- UPC_NO63452920342