Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0150 pulg.
- Orificio - Lado 10.8750 pulg.
- Orificio - Lado 20.7500 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Anchura del buje1.0500 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 13/16 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 23/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0850 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.3125 pulg.
- Peso0.405 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCSK
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452920505