Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del orificio0.6299 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.4670 pulg.
- Diámetro exterior1.3780 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x10
- Peso0.040 lb
- Ancho8 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENCL35-16MM-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913839